ロート ディスポのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
161件の「ロート ディスポ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉末ロート」、「じょうご 紙」、「オイルジョッキ 使い捨て」などの商品も取り扱っております。

ディスポポリロート アズワンランキング2位
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン)上径×下径×高さH(mm)100×7×48足長(mm)20アズワン品番1-9110-01
1箱(200個)
4,240税込4,664
当日出荷


粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)ランキング4位
1個
337税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング5位
1個
65税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
4,798税込5,278
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE)
ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE
1箱(10個)ほか
77,980税込85,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用漏斗(HDPE)
ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(20個)ほか
68,980税込75,878
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。危険物の類別非危険物
1個
349税込384
当日出荷

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP滅菌足長(mm)27足径(Φmm)7~10サイズ(mm)Φ65×78アズワン品番2-2047-42
1袋(10袋×10個)
6,730税込7,403
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(PP)
ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
1箱(50個)
94,980税込104,478
23日以内出荷

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)